曜日別特売
8X13 アロック3カ-B (+)サラコ 大阪魂 20024990

 

8X13 アロック3カ-B (+)サラコ 大阪魂 20024990
8X13 アロック3カ-B (+)サラコ 大阪魂 20024990
8X13 アロック3カ-B (+)サラコ 大阪魂 20024990

アロック3カ-B (+)サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(250個)
ねじの呼びdM8
長さ(mm)13
ピッチ(mm)1.25
内容量1袋(250個)注文コード20024990品番8X13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,998
販売価格(税別)
11,816

頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。

長さ(mm)13十字穴番号3ピッチ(mm)1.25表面処理アロック寸法C(mm)0.4寸法k(mm)4.4寸法dk(mm)16ねじの呼びdM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする