コーティング丸盆ラック壁掛式

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20025225 品番
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

丸盆14インチまでが12枚入ります。

材質鉄(コーティング加工) 高さ(mm)178 奥行(mm)85 内寸(mm)370

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-11-03
用途:
飲食店、接客、配膳とバッシング
飲食業

とても使いやすくなりました。もっと早くに購入するべきでした。作業効率があがりトレンチを腰をかがめずに定位置が変わったので体の負担も減りました。もうひとつ買いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする