RSUT-22TC RTC点字鋲(専用ナイロン樹脂ベース BASE65 6mm~8mm厚) 日本ハートビル工業 20025276

RTC点字鋲(専用ナイロン樹脂ベース BASE65 6mm~8mm厚)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット
寸法(mm)Φ22×5
設置場所屋内外用
材質ステンレスカバー+樹脂
ステンレスカバー+樹脂
ステンレス・ノンスリップカバー+樹脂
ステンレスカバー+ノンスリップ樹脂(グレー)
ステンレスカバー+ノンスリップ樹脂(イエロー)
ノンスリップ樹脂(グレー)
ノンスリップ樹脂(イエロー)
内容量1セット注文コード20025276品番RSUT-22TC
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

施工の省力化・施工費の低コスト化を実現

材質ステンレスカバー+樹脂寸法(mm)Φ22×5タイプ脚なし/ステンレスカバー下穴径(Φmm)16JIS規格対応設置方式埋込方式設置場所屋内外用
注意
※RUST-22TC、290TCタイプはノンスリップ加工がされておりませんので、雨がかりなど濡れる場所でのご使用は、滑って転倒される危険性がありますので、お控えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする