曜日別特売
EP120-1 塗る滑り止め 屋外用 日本ハートビル工業 20025626

 

EP120-1 塗る滑り止め 屋外用 日本ハートビル工業 20025626
EP120-1 塗る滑り止め 屋外用 日本ハートビル工業 20025626

塗る滑り止め 屋外用

(5件のレビュー)
取扱い終了特別運賃
グレー
内容量1缶(120g)注文コード20025626品番EP120-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800

水に濡れても滑りにくい。手軽に塗れます。(一液性)
耐薬品・油・酸アルカリに優れ、ハードに滑り止めを必要とする場所に最適!

用途工場の油汚れ場所に、ハードにグリップを必要とする場所に、雨の日の玄関先、常に濡れている・レストラン厨房・洗い場に。標準塗布量長さ300mm×幅300mmのライングレー成分エポキシエステル樹脂、キシレン、プロピレングリコール・モノメチノールエーテル、アルミノケイ3酸塩、二酸化シリコン、酸化アルミ、親油化クレー、二酸化チタニウム、カーボンブラック比重1.6適合材コンクリート、タイル、石、木、金属危険等級乾燥時間(時間)約12(歩行可能)、約72(硬化時間)/21℃危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類摩擦係数(ドライ)1.19、(ウェット)1.02 ASTM F609特性耐アルカリ、耐酸、耐薬品危険物の性状非水溶性
注意
※不適合床材
プラスチック: ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、各種エンプラゴ ム:フッ素ゴム、シリコーンゴム、ウレタンゴムブチルゴム

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~44までのご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
全国数量45以上のご注文0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20025626
2018-11-01
用途: 工場内の階段等の滑り止め
製造業

量が問題です。
工場で大量に使用しますので、この量だと単価が高くなりすぎます。
別の方法を考案中です。

対象商品 : 20025644
2017-10-17
用途: コンクリート面のすべり止め段差警告
Very wood建設業・工事業

下地がコンクリートなので貼るタイプだと剥がれると思い、塗るタイプを探していました。値段は高いように思いますが、対候性5年と言う説明を信用して購入しました。他の商品も探しましたが対候性2年ぐらいでした。

対象商品 : 20025635
2017-05-24
用途: 外部溝の木製ふたに塗った
中尾建具製作所建設業・工事業

塗って1年経ちますが、まだまだ大丈夫。
ペンキに砂を混ぜたようなものと思っていましたが、違いますねぇ。
雨の日もすべらない。

1が参考にしています
対象商品 : 20025653
2017-05-01
用途: 厨房の床に使用
Foods Creat Edison 北国旬菜 ななかまど飲食業

滑り止めの効果は抜群ですが、塗料が固いために綺麗に均等に塗ることが
出来なかった、よって仕上がりにむらがある。

対象商品 : 20025644
2017-07-13
用途: 階段滑り止め

小さく少なすぎで、量的に金額が高い。
テープの方がまだいいですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする