EP1G-1 塗る滑り止め 屋外用 日本ハートビル工業 20025687 EP1G-1 塗る滑り止め 屋外用 日本ハートビル工業 20025687

塗る滑り止め 屋外用

(5件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(3.78L) 注文コード 20025687 品番 EP1G-1
参考基準価格(税別)¥85,000 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980

水に濡れても滑りにくい。手軽に塗れます。(一液性)
耐薬品・油・酸アルカリに優れ、ハードに滑り止めを必要とする場所に最適!

標準塗布量約4m2 グレー 用途工場の油汚れ場所に、ハードにグリップを必要とする場所に、雨の日の玄関先、常に濡れている・レストラン厨房・洗い場に。 成分エポキシエステル樹脂、キシレン、プロピレングリコール・モノメチノールエーテル、アルミノケイ3酸塩、二酸化シリコン、酸化アルミ、親油化クレー、二酸化チタニウム、カーボンブラック 比重1.6 適合材コンクリート、タイル、石、木、金属 主な用途工場、屋外 乾燥時間(時間)約12(歩行可能)、約72(硬化時間)/21℃ 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 摩擦係数(ドライ)1.19、(ウェット)1.02 ASTM F609 特性耐アルカリ、耐酸、耐薬品
注意
※不適合床材
プラスチック: ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、各種エンプラゴ ム:フッ素ゴム、シリコーンゴム、ウレタンゴムブチルゴム

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量2以上のご注文無料

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:175

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20025626
2018-11-01
用途:
工場内の階段等の滑り止め
製造業

量が問題です。

工場で大量に使用しますので、この量だと単価が高くなりすぎます。

別の方法を考案中です。

対象商品:
20025644
2017-10-17
用途:
コンクリート面のすべり止め段差警告
Very wood 様 (建設業・工事業)

下地がコンクリートなので貼るタイプだと剥がれると思い、塗るタイプを探していました。値段は高いように思いますが、対候性5年と言う説明を信用して購入しました。他の商品も探しましたが対候性2年ぐらいでした。

対象商品:
20025635
2017-05-24
用途:
外部溝の木製ふたに塗った
中尾建具製作所 様 (建設業・工事業)

塗って1年経ちますが、まだまだ大丈夫。
ペンキに砂を混ぜたようなものと思っていましたが、違いますねぇ。
雨の日もすべらない。

1人が参考にしています
対象商品:
20025653
2017-05-01
用途:
厨房の床に使用
Foods Creat Edison 北国旬菜 ななかまど 様 (飲食業)

滑り止めの効果は抜群ですが、塗料が固いために綺麗に均等に塗ることが
出来なかった、よって仕上がりにむらがある。

対象商品:
20025644
2017-07-13
用途:
階段滑り止め

小さく少なすぎで、量的に金額が高い。
テープの方がまだいいですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする