エムテートリマツ
エムテートリマツの 厨房機器・設備・調理機械
エムテートリマツの 搬送機器類
エムテートリマツの キッチンワゴン/サービスワゴン
18-8ステンキッチンワゴンMT-2溶接タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20025749
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥111,500
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
材質
本体:18-8ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
730×470×880
棚間隔(mm)
468
キャスター径(Φmm)
100