ざる置台ドライ式ガード付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20025803 品番
参考基準価格(税別)¥159,900 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

受皿付にガードがついて水はねを防止します。

材質本体:18-8ステンレス、キャスター:ナイロン 高さ(mm)600 外径(Φmm)(上枠)600 キャスター径(Φmm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする