エムテートリマツ
エムテートリマツの 厨房機器・設備・調理機械
エムテートリマツの 搬送機器類
エムテートリマツの 台車・ドーリー
18-8キャベジカンドーリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20025864
品番
小Φ40cm
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
丸型ゴミ箱を乗せて移動が容易に出来ます。
材質
本体:18-8ステンレス、キャスター:ゴム
全高(mm)
160
内径×深さ(mm)
394×50
キャスター径(Φmm)
75