エムテートリマツ
エムテートリマツの 厨房機器・設備・調理機械
エムテートリマツの 搬送機器類
エムテートリマツの 台車・ドーリー
18-8キャベジカンドーリー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20025889
品番
特大Φ50cm
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
丸型ゴミ箱を乗せて移動が容易に出来ます。
材質
本体:18-8ステンレス、キャスター:ゴム
全高(mm)
160
内径×深さ(mm)
494×50
キャスター径(Φmm)
75