プティル 電動ハンドミキサー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20026177 品番D-1107
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,200

ハイパワー120W。クッキー生地やスポンジ生地を作るのに最適なハイパワー120W。
5段階スピード。適度な泡立て、かくはんを可能にした5段階調整。
コード巻き付け収納。収納しにくいコードを本体にクルクル巻き付けてすっきり収納できます。
立て置き可能。作動効率を考えた立て置き可能タイプ。

消費電力(W)120 スピード調節5段階 仕様ケース付 種別プラビーター 材質本体:ABS樹脂 ビーター:POM樹脂 ケース:ポリプロピレン 質量(g)830 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×185×260(ビーター含む)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20026177 D-1107 49039926 D-1121 グッドキューティ 電動ハンドミキサー パール金属 グッドキューティ 電動ハンドミキサー パール金属 1個 2,898 税込3,188 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20026177
2018-05-01
用途:
料理
教育・研究機関

料理に使うのに、割引で購入できたのがよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする