18-8亀甲焼網(丸)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20026589 品番
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
形状 直径(Φmm)115 材質18-8ステンレス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20026589
2022-07-24
用途:
山コンロに
電気・ガス・熱供給・水道業

使用に関しては問題ございません。
鉄製の焼き網より耐久性に期待してます。

対象商品:
20026589
2018-10-23
用途:
登山用の五徳オプションで利用。
サービス業

寸法が、110mmの記載ということで130mmと同時に購入。しかし、実寸は、115mmで本来の目的では利用が厳しい。
問い合わせしたところ115mmで表示間違いと回答あり。
表示記載は、正確にして頂きたい。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする