MA-1412 ディズニー キッチンタイマー ディズニー 20027167

 

MA-1412 ディズニー キッチンタイマー ディズニー 20027167 MA-1412 ディズニー キッチンタイマー ディズニー 20027167

ディズニー キッチンタイマー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20027167 品番MA-1412
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

マグネット付。1秒〜99分59秒まで秒単位でカウントダウン、カウントアップできます。

アラームセット時間1秒〜99分59秒まで秒単位でカウントダウン/カウントアップ、アラーム:約60秒 材質ABS樹脂 寸法(mm)50×98×12 質量(g)40 表示形式デジタル 使用電池LR44ボタン電池2個(モニター用電池付) ミッキーマウス/コミック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする