中島利器
中島利器の 裁縫道具/裁縫用品
中島利器の ハサミ/カッター
中島利器の ラシャ切ハサミ/裁ちバサミ
ダリヤ ステン ラシャ切ハサミ 総左
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
20027437
品番
210mm
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
サビにくくお手入れ簡単。ステンレス。
全長(mm)
210
材質(刃)
ステンレス
用途
左きき用
材質(グリップ)
ABS樹脂
ハンドル色
ブルー