中島利器
中島利器の 裁縫道具/裁縫用品
中島利器の ハサミ/カッター
中島利器の ラシャ切ハサミ/裁ちバサミ
ダリヤ ステンフッ素 ラシャ切ハサミ DSF
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
20027534
品番
210mm
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ステンレス製。フッ素樹脂加工。マグネット。
全長(mm)
210
材質(刃)
ステンレス(420TS)+フッ素樹脂加工
タイプ
キャップ付き
材質(グリップ)
ABS樹脂
材質(キャップ)
PP