中島利器
中島利器の 裁縫道具/裁縫用品
中島利器の ハサミ/カッター
中島利器の 握りハサミ
ダリヤ HF チョッキー ステンレス 握りハサミ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
色
白
注文コード
20027963
品番
105mm
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製。
全長(mm)
105
刃長(mm)
35
材質(刃)
ステンレス
色
白
材質(グリップ)
ABS樹脂