ダリヤ ステンR刃ラシャ切鋏

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 20028216 品番 240mm
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

硬質ステンレス鋼使用で滑らかに切れます。
刃部をR刃形状加工で刃元から刃先までスムーズにカット。

全長(mm)240 材質(刃)ステンレス刃物鋼(6A) 材質(グリップ)ABS樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする