ダリヤ ステンR刃フッ素ラシャ切鋏

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 20028234 品番 240mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

さびにくくお手入れも簡単なステンレス製。
刃部をR刃形状加工で刃元から刃先までスムーズにカット。
ノリやテープが付きにくいフッ素樹脂加工。

全長(mm)240 刃長(mm)110 材質(刃)ステンレス刃物鋼(420J2)フッ素加工 材質(グリップ)ABS樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20028225
2018-09-09
用途:
用紙・ビニールカット
ミヤオク 様

よく切れます。切れ味バツグンです。
同じ物を10年以上からお気に入りで使用していたので今回新しく買いました。
刃の形が少し変わりましたので不安になりましたが前よりも切れ方が良くなった感じです。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする