大阪魂
3カ-W (+)スリムヘッドコネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(12個)
1袋(27個)
1袋(61個)
1袋(53個)
1袋(30個)
1袋(23個)
1袋(20個)
1袋(18個)
1袋(17個)
1袋(14個)
1袋(12個)
1袋(11個)
1袋(10個)
1袋(9個)
1袋(15個)
1袋(8個)
1袋(7個)
1袋(6個)
1袋(5個)
1袋(4個)
1袋(3個)
ねじの呼び
M6
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
22
14
18
22
35
40
45
50
60
55
65
70
十字穴番号
2
1
2
3
全28種類を一覧で見る
内容量
1袋(12個)
注文コード
20028578
品番
6X22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
22
十字穴番号
2
寸法D(mm)
10
表面処理
3価ホワイト
寸法k(mm)
1.2
ねじの呼び
M6