CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
CAPTAIN STAGの グラス・食器・カトラリー
CAPTAIN STAGの 急須・ティーポット
粋楽 鉄鋳物 急須
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20028917
品番
UW-2002
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
使いこむほど味がでる鉄鋳物。鉄器は保温性がよく、冷めにくいのが特長。内面に塗料を使用。まろやかなお湯で、日本茶、コーヒー、紅茶、中国茶など一層美味しく頂けます。
満水容量(mL)
650
仕様
茶こし付
材質
本体:鋳鉄、茶こし:ステンレス鋼
質量(g)
1200
本体寸法(mm)
155×135×70
表面処理
シリコン樹脂塗装
適合容量(mL)
500
底面の厚さ(mm)
3