WOODLOVE 油性ウレタンニススプレー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(300mL) 注文コード 20028943 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

耐候性がよく、変色が少ないニスです。
着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しいつやに仕上がります。
摩耗や衝撃に強く、耐久性に優れた高性能ウレタン樹脂塗料です。

用途
家具やドア・木製品・日曜大工・工作品に。
屋内で使用する木製家具や工作品に。
窓枠・間仕切り・ひさしのある屋外木部。
床にもご利用いただけます。
ナチュラル 主な用途屋内外木部 使用場所屋内外兼用 特性耐摩耗、耐久、耐候 主成分高性能ウレタン樹脂 危険等級V 乾燥時間(時間)約3(20℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.135L 油性 or 水性油性 塗り面積(2回塗り)(m2)約1.5 危険物の性状非水溶性
注意
※塗る面のゴミ、油分、かび、藻などを取って下さい。サンドペーパー(240〜320番)で木目に沿って軽く研磨して下さい。ワックスのかけている所は、塗る前にサンドペーパーをかけ、ペイントうすめ液できれいに拭き取って下さい。
※使用する前に、中身が均一にまざる様、よく振ってかき混ぜて下さい。
※塗料を吹きつける時は、塗る面と噴射口の間は、20〜30cmの間隔を取って下さい。
※一度に厚塗りをしないで、塗る面と平行に移動しながら、ややうすめにまんべんなく2〜3回くらい塗り重ねて下さい。
※雨の日や、湿度(80%以上)の高い日、風が強い日、気温(5℃以下)が低い日の塗装は避けて下さい。
※塗り重ねをする前に、十分に乾燥している事を確認し、塗膜にサンドペーパー(400〜600番)で軽く研磨すると、きれいに仕上がります。
※使用後は、噴射口がつまらない様、容器を逆さにして、2秒くらい空吹きし、噴射口をよく拭いてからフタをして下さい。
※表示の塗り面積、乾燥時間は、素材の状態、塗り方によって、多少異なります。
※注意書きをよく読んでから使用して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20028952
2022-07-12
用途:
古いテーブルのリストア

DIY店で売ってるのは1サイズ小さいので途中で無くなり、モノタロウから購入した。使うまで気が付かなかったが容量が大きいので安心して使えたが、コスパも良いと満足でした。

対象商品:
20028952
2020-02-14
用途:
廊下の段差をなくすために購入した板にニスを塗るため
その他業種

初めての事で、スプレーなら出来るかと思い、注文しました。若干、斑になりましたが、時間が経つときにならなくなりました。色もチークは赤が強いのではと心配しましたが、丁度良い色目でした。

対象商品:
20028952
2020-01-26
用途:
木目調塗装

母材を白く塗装した上に水性絵の具で木目の模様を描いて、最後にこのスプレーを吹くことで、自動車部品によくある木目調塗装が容易にDIYできた。

対象商品:
20028977
2020-10-23
用途:
タンスぬり
三浦家具 様

良いのですが 少し色が薄いようなきがします もう少し濃い方が良いかと思います

対象商品:
20028925
2019-12-04
用途:
塗装作業時
工房BANBA 様

少量の作品に塗装する時便利です。通常スプレーガンにて塗装しますが終わった後洗浄しなくてはいけませんがこれだとそれをしなくていいので。

対象商品:
20028925
2019-11-18
用途:
木材の濡れ防止
農・林・水産業

安価な製品が入手出来、満足しております。
機械のメンテナンス作業に使っています。

対象商品:
20028977
2018-11-13
用途:
ベニヤ板の塗装
卸売・小売業

ベニヤ板の塗装に使用、スプレータイプなので手軽に塗れますが、塗装の厚みが薄いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする