ブルドック 塗装スタンドU

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20029074 品番BTS-002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

バンパーやフロントスポイラー等のエアロバーツなど、自転車パーツ塗装時に使用するスタンドです。
パーツ保護するクッションラバー付なのでキズを付けにくく作業することが出来ます。
折りたたみ収納可能!
空いたスペースに収納できる。

用途バンパー、フロントスポイラー、エアロパーツ、自転車パーツ 質量(kg)約5.7 耐荷重(kg)約100 パイプ径(Φmm)約28 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1080×約120×約1150(折り畳み時) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 作業高さ(mm)約700〜約1050 作業幅(mm)約1080×約500〜約900

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:494

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20029074
2021-12-21
用途:
自動車分解時パーツ置場(バンパー等)
自動車・二輪車・自転車関連業

角のRが大きく真ん中付近にしかパーツが置けず無駄サイズです。

対象商品:
20029074
2020-11-27
用途:
塗装作業
製造業

ネットで売られている激安商品よりはグラグラが少なくずっと使いやすいですよ。

対象商品:
20029074
2020-12-24
用途:
作業台として!
自動車・二輪車・自転車関連業

思っていたよりしっかりした作りで、丈夫で安心して使えて、買ってよかったです。

対象商品:
20029074
2019-03-04
用途:
バンパー等の塗装作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

遅れるとメールが普通に範囲内に到着しました。
物はしっかりしたつくりになっていると思います

対象商品:
20029074
2019-11-09
用途:
バンパー置くのに丁度いい高さです。
株式会社 伊沢自動車 様

モノはしっかりしていい、値段的に良い商品だと思う。

対象商品:
20029074
2021-03-04
用途:
バンパー交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

ボルト穴の位置がずれていて、加工しないと入らなかった

対象商品:
20029074
2019-07-10
用途:
スポンジがはがれた。
有限会社 織笠工業 様 (建設業・工事業)

車のバンパーを置いて移動させたらスポンジがすぐに剥がれてきた。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
20029074
2019-01-27
用途:
塗装作業時
コウワエンタープライズ有限会社 様 (運輸・通信業)

トラックのパーツの塗装するために購入しました。特に問題なく使えてます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする