バフクリーナー

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20029126 品番-
参考基準価格(税別)¥2,140 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

表面が樹脂製でワイヤーブラシのような金属着色もなく、素材を汚さずに効率よく固着したコンパウンドを掻き出せます。
樹脂製のため、デリケートなウールへのダメージが少ない。
エアーブローを併用すると、奥に入り込んだコンパウンドをより効率よく除去できます。
ウレタンバフのサフォームにも使用可能。

用途ウール用バフクリーナー 材質本体:木、クリーナー面:特殊マジック 寸法(mm)60×130 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:471

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20029126
2026-01-28
用途:
クリヤー塗装の磨きバフ清掃
トータルリペア M'sY 様 (サービス業)

バフクリーナーも持ち易くも傷まずに清掃できる為、満足してます。

対象商品:
20029126
2022-11-19
用途:
塗装作業時
カーサービスオカモト 様

ポリッシャーバフのコンパウンドを取るのに良く取れます。

対象商品:
20029126
2022-09-03
用途:
バフの掃除用
自動車・二輪車・自転車関連業

使っていたバフクリナーの表面が剥がれてきてしまったので、購入しました。また壊れたら購入します。

2人が参考にしています
対象商品:
20029126
2022-07-06
用途:
バフの掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

今まではエアブローのみで済ませていたが、使ってみたらとても良い。ウールに絡んだカスが綺麗に取れます。それ以上に良かったのがウレタンバフのサフォームです。バフ表面を削り過ぎず絶妙な加減でさらって綺麗な面を出してくれる。目詰まりをして洗っても絡みが酷くて捨てるつもりのウレタンバフが復活しました。

1人が参考にしています
対象商品:
20029126
2022-02-17
用途:
バフスポンジの清掃
有限会社 ライナー 様

いまいち使い方がわからなかったんですが調べてみたらありましたので真似をしたらわかりました!なるほどの原理です。
商品は良いものです。あとは耐久性です。
お手軽に清掃できます。

対象商品:
20029126
2022-03-02
用途:
良いです

最初は、バフが傷むと思ってましたが、そうでもなく次回も使えるくらい粉が飛んで行きました。

対象商品:
20029126
2022-10-02
用途:
自動車のボディーコーティング時のバフの掃除などに
栄光自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ずっと使用させて戴いていますが、問題は全然ありません。引き続き宜しくお願いします。

対象商品:
20029126
2020-06-21
用途:
塗装研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

バフの目詰まりにウールバフとスポンジのカス取りに使用しました。ウールを傷める事なくカスやゴミがゴッソリ取れて最高です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする