大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 自動車用研磨
大塚刷毛製造の 自動車用バフ
大塚刷毛製造の 自動車用パッド
サンディングパット M Φ125
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20029144
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
一体成型なのでバランスが良い。
マジック式でペーパーの取替えが簡単。
フェザーエッジ・パテ研磨。
寸法(Φmm)
125
用途
マジック式ペーパー用
材質
ランナー:FRP、スポンジ:特殊発泡ウレタン、被着面:マジック
タイプ
穴なし
RoHS指令(10物質対応)
対応