CAPTAIN STAG
ジュニアミニスコップ剣型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
20029373
品番
UX-0558
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
175×全長445
色
クリアグリーン
質量(g)
140
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-20