3X8 3カステンコ TRX(ナベコ 大阪魂 20029558

 

3X8 3カステンコ TRX(ナベコ 大阪魂 20029558
3X8 3カステンコ TRX(ナベコ 大阪魂 20029558
3X8 3カステンコ TRX(ナベコ 大阪魂 20029558

3カステンコ TRX(ナベコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2000個)
ねじの呼びdM3
長さ(mm)8
ピッチP(mm)0.5
内容量1袋(2000個)注文コード20029558品番3X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,742
販売価格(税別)
9,765
長さ(mm)8表面処理3価ステンコート寸法k(mm)2ピッチP(mm)0.5寸法dk(mm)5.5ドライブサイズT10ねじの呼びdM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする