大阪魂
3カステンコ TRX(ナベコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(2000個)
1袋(2500個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(1500個)
1袋(900個)
1袋(700個)
1袋(500個)
1袋(800個)
1袋(600個)
1袋(400個)
ねじの呼びd
M3
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
10
6
8
10
22
5
12
14
15
16
18
20
25
30
ピッチP(mm)
0.5
0.5
0.7
0.8
1
全26種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
20029567
品番
3X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,480
販売価格(税別)
¥
10,436
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
表面処理
3価ステンコート
寸法k(mm)
2
ピッチP(mm)
0.5
寸法dk(mm)
5.5
ドライブサイズ
T10
ねじの呼びd
M3