4X10 3カステンコ TRX(ナベコ 大阪魂 20029610

 

4X10 3カステンコ TRX(ナベコ 大阪魂 20029610
4X10 3カステンコ TRX(ナベコ 大阪魂 20029610
4X10 3カステンコ TRX(ナベコ 大阪魂 20029610

3カステンコ TRX(ナベコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(1500個)
ねじの呼びdM4
長さ(mm)10
ピッチP(mm)0.7
内容量1袋(1500個)注文コード20029610品番4X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,000
販売価格(税別)
12,727
長さ(mm)10表面処理3価ステンコート寸法k(mm)2.6ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)7ドライブサイズT20ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする