4X30 3カステンコ TRX(ナベコ 大阪魂 20029689

 

4X30 3カステンコ TRX(ナベコ 大阪魂 20029689
4X30 3カステンコ TRX(ナベコ 大阪魂 20029689
4X30 3カステンコ TRX(ナベコ 大阪魂 20029689

3カステンコ TRX(ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
ねじの呼びdM4
長さ(mm)30
ピッチP(mm)0.7
内容量1袋(500個)注文コード20029689品番4X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,126
販売価格(税別)
9,205
長さ(mm)30表面処理3価ステンコート寸法k(mm)2.6ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)7ドライブサイズT20ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする