5X18 3カステンコ TRX(ナベコ 大阪魂 20029759

 

5X18 3カステンコ TRX(ナベコ 大阪魂 20029759
5X18 3カステンコ TRX(ナベコ 大阪魂 20029759
5X18 3カステンコ TRX(ナベコ 大阪魂 20029759

3カステンコ TRX(ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
ねじの呼びdM5
長さ(mm)18
ピッチP(mm)0.8
内容量1袋(500個)注文コード20029759品番5X18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,766
販売価格(税別)
9,787
長さ(mm)18表面処理3価ステンコート寸法k(mm)3.3ピッチP(mm)0.8寸法dk(mm)9ドライブサイズT25ねじの呼びdM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする