CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの キッチン・調理用品
CAPTAIN STAGの 保存容器・調味料入れ
CAPTAIN STAGの 真空保存容器
フレッシュ&キープ 真空フードポンプ用保存袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6枚)
注文コード
20030335
品番
MK-2702
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
アウトレット
¥599
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
チャック:ポリエチレン、スライダー:ABS樹脂、保存袋:表面=ナイロン、内面=ポリエチレン(複層構造)
寸法(mm)
230×280
サイズ
M
耐熱温度(℃)
チャック:70、スライダー:80、保存袋:70
耐冷温度(℃)
チャック:-20、スライダー:-20、保存袋:-20