CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの キッチン・調理用品
CAPTAIN STAGの 保存容器・調味料入れ
CAPTAIN STAGの 真空保存容器
フレッシュ&キープ 真空フードポンプ用保存袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
注文コード
20030344
品番
MK-2703
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
チャック:ポリエチレン、スライダー:ABS樹脂、保存袋:表面=ナイロン、内面=ポリエチレン(複層構造)
寸法(mm)
280×300
サイズ
L
耐熱温度(℃)
チャック:70、スライダー:80、保存袋:70
耐冷温度(℃)
チャック:-20、スライダー:-20、保存袋:-20