大阪魂
SC-2ステン(+)サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(200個)
長さ(mm)
9
9
9
10
12
13
14
15
16
5
6
7
8
18
20
22
25
28
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
全26種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
20030355
品番
4X9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,302
販売価格(税別)
¥
6,638
バスケットに入れる
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
長さ(mm)
9
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法C(mm)
0.3
寸法k(mm)
2.3
寸法dk(mm)
8
ねじの呼びd
M4