曜日別特売
4X55(ゼン SC-2ステン(+)サラコ 大阪魂 20030529

 

4X55(ゼン SC-2ステン(+)サラコ 大阪魂 20030529
4X55(ゼン SC-2ステン(+)サラコ 大阪魂 20030529
4X55(ゼン SC-2ステン(+)サラコ 大阪魂 20030529

SC-2ステン(+)サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(200個)
長さ(mm)55
55
40
45
50
60
65
70
75
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
18
20
22
25
28
30
35
内容量1袋(200個)注文コード20030529品番4X55(ゼン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,593
販売価格(税別)
5,994

頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。

長さ(mm)55十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法C(mm)0.3寸法k(mm)2.3寸法dk(mm)8ねじの呼びdM4ねじ部長さ(mm)全ねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする