HB-3071 マルチステップワイド パール金属 20030676

マルチステップワイド

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラウン
高さ(mm)140
天板高さ(m)0.14
内容量1台注文コード20030676品番HB-3071
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

天面スペースが広くて、安定感抜群。手の届かなかった上の戸棚も出し入れラクラク。腰掛やフラワースタンドとしても使える。

天板高さ(m)0.14寸法(幅×奥行×高さ)(mm)590×280×140質量(kg)1.447最大使用荷重(kg)100材質本体:ポリプロピレン、脚キャップ:ポリプロピレン・エラストマー幅(mm)590寸法(mm)590×280×140ブラウン高さ(mm)140タイプロータイプ奥行(mm)280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20030676
2024-09-02
用途: 洗車のため

洗車時に、あともう少しで手が届くというとき用に購入しました。
余り高いと不安定だし怖いのでこの高さが丁度良いです。
強度もありそうで良い買い物をしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする