マルチステップワイド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20030694 品番 HB-3073
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

天面スペースが広くて、安定感抜群。手の届かなかった上の戸棚も出し入れラクラク。腰掛やフラワースタンドとしても使える。

天板高さ(m)0.3 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)590×280×300 質量(kg)2.451 最大使用荷重(kg)100 材質本体:ポリプロピレン、脚キャップ:ポリプロピレン・エラストマー 幅(mm)590 寸法(mm)590×280×300 ブラウン 高さ(mm)300 タイプハイタイプ 奥行(mm)280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20030676
2024-09-02
用途:
洗車のため

洗車時に、あともう少しで手が届くというとき用に購入しました。
余り高いと不安定だし怖いのでこの高さが丁度良いです。
強度もありそうで良い買い物をしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする