SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 流し・台所用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 流し用排水栓
流し排水栓
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
201
注文コード
20030745
品番
H6551
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
二槽シンク用
仕様
スパナR371
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
201
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
190×230×190(パックサイズ)
取付ネジ径
156