水栓ゴムパッキン

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(5個) 注文コード 20031262 品番 PP12A-1S-14
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
材質EPDM 厚さ(mm)3 内径(Φmm)4 外径(Φmm)14 耐熱温度(℃)80 適合13用 最高使用温度(℃)80 商品タイプ

商品説明動画

水栓パイプ先からの水もれ修理/三栄水栓KS-03
この動画は、10人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:202

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-26
用途:
コマのパッキンとして。
株式会社ネオ・テクニカ 様

金属部のないゴムだけのものは他にはないので重宝している。

対象商品:
20030772
2024-10-01
用途:
所有ワンルームマンションの水道メンテナンス
不動産業

沢山入っており、安心感と節約感で満足しております。
無くなればまたリピート買いします。

2025-06-18
用途:
DIY

名のあるメーカー製ですので何の問題なく使用できます。

対象商品:
20030772
2024-04-18
用途:
水栓パッキン

たくさん使うので、まとめ買いで手間が省けて良かったです。

対象商品:
20031262
2023-08-14
用途:
自宅の水栓のメンテナンス
その他業種

水漏れが気になっていましたが無事に止まりました。
交換も簡単でした。

対象商品:
20030772
2023-04-12
用途:
自宅の水道栓メンテ用として購入
その他業種

他社製品に比べて圧倒的に個数と単価がベストマッチングで実際に装着しても問題なしでした。

対象商品:
20030772
2023-03-03
用途:
水栓水漏れ対応
不動産業

大量同梱での割安パッケージと思いますが、さらに増量したパッケージを希望します。

対象商品:
20031262
2022-05-04
用途:
水道補修用
コスモソリューション 様 (サービス業)

一般的なパッキンです。パッキンのみ交換できるものには本品が最適です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする