B-2024 マイ・スウィート PCスプーン パール金属 20031306

マイ・スウィート PCスプーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ピンク
内容量1本注文コード20031306品番B-2024
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
材質ポリプロピレン全長(mm)195ピンク種別スプーン寸法(mm)全長195×幅35×20質量(g)17食器の種類洋食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする