曜日別特売
PP40-62S-S 流し排水栓取付パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 20031314

PP40-62S-S 流し排水栓取付パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 20031314
PP40-62S-S 流し排水栓取付パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 20031314

流し排水栓取付パッキン

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)47
外径(Φmm)67
内容量1個注文コード20031314品番PP40-62S-S
参考基準価格(税別)¥190販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

流し排水栓と流し台との接続部用

適合PH62用材質NR内径(Φmm)47外径(Φmm)67セット内容ゴムパッキン、平パッキン各1個入商品タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-22
用途: 流し台修理用
製造業

会社事務所の流し台修理用に購入しました
水漏れがしっかり止まりました
交換も簡単です

対象商品 : 20031314
2022-03-31
用途: 洗面台に
その他業種

このサイズが洗面台用で無くてダメ元で購入しましたが、1mmほどはみ出してますが水漏れもなく大丈夫でした。

対象商品 : 20031332
2020-11-02
用途: 賃貸マンションの水漏れ対策
不動産業

賃貸マンションの入居前の流し排水栓の水漏れ対策でパッキンを取替ています。安くて良いと思います。

対象商品 : 20031332
2020-09-24
用途: 流しの排水管の止水
その他業種

流しの排水管を掃除したのですがパッキンがつぶれてましたので交換しました。
まったく問題ありません。

対象商品 : 20031296
2019-04-21
用途: シンクの水漏れ修理
その他業種

サイズピッタリで良かったです。厚みが若干厚いような気がしますが問題ないです。

1が参考にしています
2018-08-26
用途: 流し台の補修
卸売・小売業

パッキンのゴムが伸び伸びで役に立たなくなって探してました。
メーカーもわからず近所のお店には代用品もなく、困ってモノタロウさんで実寸サイズをもとに根気よく探して見つかりました!
発送も早くて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする