パール金属
マイ・スウィート PCスプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
紺
ピンク
紺
えんじ
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20031315
品番
B-2025
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
全長(mm)
195
色
紺
種別
スプーン
寸法(mm)
全長195×幅35×20
質量(g)
17
食器の種類
洋食器