水栓ケレップ

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(3個) 注文コード 20031402 品番 PP82A-1S-15
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
直径(mm)15 用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。 適合呼び13用 材質EPDM 外径(Φmm)15 耐熱温度(℃)80 最高耐熱温度(℃)80

商品説明動画

水栓パイプ先からの水もれ修理/三栄水栓KS-03
この動画は、13人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:199

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-29
用途:
散水栓水漏れ
教育・研究機関

しっかり閉めないと水漏れしていた散水栓のメンテナンスをしました。
交換すると普通に締めてピタッと止まるようになりました。
数年以上持ちますが消耗品として交換するのも簡単で結果に満足しました。

2024-09-17
用途:
水道の水漏れ
農・林・水産業

水栓ケレップは少額で注文控えていたが、500円プレゼントを機会に注文しました。小さい小物なのでこういう時は郵便で送れば少額で済むはずですのでお考え頂ければ注文しやすくなると思います。

対象商品:
20031402
2024-07-16
用途:
蛇口修理
サービス業

発送が迅速で助かります。部材の交換で完璧な対応が取れました

対象商品:
20031402
2023-11-28
用途:
蛇口からの水漏れ修理時
不動産業

水栓蛇口からの水漏れが一か所で発生していた為、この個所を含め他の個所の老朽化したケレップも一緒に交換し、蛇口の水漏れ修理及びメンテナンスを完了しました。

対象商品:
20031418
2023-08-21
用途:
蛇口の水漏れ修理
農・林・水産業

翌日の午前中に配達して頂きました。迅速な対応有難うございます。交換はすぐに出来ました。

対象商品:
20032854
2022-11-11
用途:
マンションのリホーム用

賃貸マンションの退去後にはすべてのカランのケレップを交換しますので、たくさん必要になります。以前、水道材料店で数百個の大箱で購入したものが、古い在庫なのかゴムが硬かったので、ゴムだけ購入して交換しました。商品の回転が悪いところで購入するのは不安なので、今回はモノタロウさんで購入しました。

対象商品:
20032854
2021-10-11
用途:
水道蛇口からの漏れを直す作業に使用する
有限会社トウシンクラフト 様 (建設業・工事業)

15個セットを購入した。プラスチックのケースに入っている。経済的で使いやすい。

対象商品:
20031402
2021-05-31
用途:
水道の水漏れ
農・林・水産業

近所のホームセンターには、無かったので、モノタロウさんで探しました。長い間漏れ続けていましたが、やっと止まってよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする