風呂水給水ホースセット

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20031612 品番 PT171-871S-7
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

洗濯機側ポンプ内蔵タイプの交換用ホース
先端ポンプ用フィルター(PM7910)付

長さ(m)7 材質ポリアセタール、エラストマー ホース長さ(m)7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-26
用途:
風呂から洗濯機への給水
その他業種

使っていた洗濯機のホースに穴が開いて来て給水が出来なくなったので、代替品を購入した。
当たり前ですがサイズもぴったりで気持ち良く使用できています。

2023-07-14
用途:
風呂水の洗濯機注水時
医療・福祉・介護関連業

洗濯機のメーカーが無くなっており、取水口に合うか不安でしたが、全く問題なしでした。形態もぼぼ同じで
助かりました。包装の台紙には適合のメーカーの名が書いてありましたが、ネット上の画面にはその記載が無く
商品説明の画面にも付け加えて貰えれば不安なく買えるのですが。

対象商品:
20031603
2023-04-12
用途:
洗濯時
不動産業

以前使用していた給水ホースが劣化して変形したので購入しました。

我が家の洗濯機に取り付けできるか少し不安でしたがこのお値段なら諦めもつくと思い注文
問題なく使えました。
ホースの内側の汚れも気になっていたので
早く変えれば良かったと思いました。

対象商品:
20031603
2022-09-17
用途:
風呂のお湯取り
坊中窯 様 (製造業)

洗濯機を買ったときに付いていたお湯取りホースが長年の使用で凹んだり、終いには穴が開いてお湯を汲めなくなりました。簡単に交換出来、お湯取りもスムーズで最高です。早く買い替えれば良かったです。

対象商品:
20031612
2024-04-05
用途:
お風呂の水の再利用
あさひ動物病院 様 (サービス業)

吸水力はばっちりです!
しかしながら4メートルではギリギリで、時々洗濯機から外れてしまいます。
しかし、7メートルでは長すぎてとぐろを巻いております。
以前は長さを加工できたように思いますが、今回は自信が無いので長いまま使うことにしました。そこが残念なところです。

1人が参考にしています
対象商品:
20031603
2020-11-10
用途:
家庭の洗濯機用
その他業種

家のが、扉に挟まれて、ベコベコになったので、交換しました。こちらの方が、ホースが強そうです。

対象商品:
20031603
2018-05-15
用途:
洗濯時に風呂水を使用するする際
不動産業

パナソニックの全自動洗濯機で今まで使用していたものが給水しなくなってこちらを注文致しました。使えます!!

対象商品:
20031603
2017-05-29
用途:
洗濯時、風呂水利用
パインヒルズ プランニング 様

メーカー純正品だと思っていたがOEMだった見たいで、純正品はホースと先端フィルターが別売りだが、ここの商品は安い、先端フィルター付き、洗濯機取り付け部分は、パナと共通だった。ありがたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする