自動洗濯機給水ホース(元口なし)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20031637 品番PT17-1X-1
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

給水ホースをワンタッチで着脱します。

長さ(m)1 材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール タイプ元口なし 質量(g)300 ホース長さ(m)1
注意
※洗濯機元口を混合栓に使用される場合には、逆流防止のため、逆流防止弁付の器具あるいは湯または水のみでご使用ください。

商品説明動画

KS-15 ワンタッチで洗濯機用給水ホースをつける
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:229

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20031637
2021-05-05
用途:
水漏れ修理

長いこと漏れていなかったホースが、修理のために付け替えをした後から漏れることが度々あります。パッキンの変形が原因でしょうか?水漏れがあると使用できなくなるので、モノタロウで迅速に発注できるのは大変ありがたいです。SANEIは水回りのメーカーなので安心して使えますね。

対象商品:
20031637
2021-02-03
用途:
洗濯機の給水時に
自動車・二輪車・自転車関連業

洗濯機側も蛇口側も、簡単に取り付けることができました。

対象商品:
20031637
2020-11-08
用途:
洗濯機取り付け時
ハート電気 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

三栄さんの商品は、使っていて安心して使用出来ます。この度は、有り難う御座いました。

対象商品:
20031637
2020-02-07
用途:
家庭の洗濯機で使用
運輸・通信業

元々の物より水漏れが発生したので、交換品として利用まったく問題なし

対象商品:
20031637
2018-10-11
用途:
洗濯機のホース交換
その他業種

使用しているホースから水漏れがあり急遽購入しました。
発送がスピーディで助かりました。

対象商品:
20031637
2018-06-16
用途:
交換用です。

値段が安く満足しています。また購入すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする