シングル混合栓

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20032005 品番 CK1700D-4U-13
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
タイプ標準取付タイプ 仕様逆止弁 寸法H(mm)155 寸法D(mm)284 寸法W(mm)183 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)PJ1/2 取付け方法壁付 使用地区一般地 ねじサイズPJ1/2 吐水口長さ(mm)170 商品タイプ壁付タイプ

商品説明動画

壁付けタイプ 混合栓交換/三栄水栓KS-10
この動画は、18人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-23
用途:
マンションのキッチンの交換に使ってます。
松坂産業株式会社 様 (建設業・工事業)

交換用に使って見ました。
手ごろな価格で良いと思いますよ。

対象商品:
20032005
2025-12-21
用途:
食器洗い物
福永工業所 様

コンパクトで使いやすいがもう少しノズルが
長ければなお良い。

2025-09-24
用途:
厨房作業
電気・ガス・熱供給・水道業

ハンドル操作やスパウト操作がスムーズにでき問題ありません。

対象商品:
20032005
2024-02-28
用途:
台所の蛇口取り替え
サービス業

スムーズに取り替えができ、問題無く使えています。
安定しています。

対象商品:
20031978
2023-07-29
用途:
混合栓交換

最廉価帯なのに偏心パイプに止水栓が付いていて便利です。

対象商品:
20031978
2022-12-06
用途:
交換蛇口

止水栓付きの中では一番お手頃です。
10年ぐらい前から使い始めて数個目ですがいままで全く問題は発生しておりません。

対象商品:
20031978
2018-11-13
用途:
台所既設水漏れ水栓・交換作業
オーディオ電化ショップコーヅキ 様 (サービス業)

製品の完成度(メッキ・ねじ切り・付属品配慮 等)配慮、良です。
温度40℃接点切替を"もっと"スムーズには・・・?
シールテープの巻き方の指示表示は如何・・・レバーの当たる部分の鋭利さ考慮

対象商品:
20032014
2017-08-02
用途:
賃貸マンションのキッチン混合栓交換時
新栄不動産ビジネス株式会社 様 (その他業種)

簡単に取り付けできて、最高です。
このように、一般のお客様でも簡単な工具で取付出来るなら、準備工具を
教えたり、取付作業のビデオをセットすれば、一般のお客様が自分で取付
出来ると思います。アメリカのようにご主人が、また家族でリフォームを
実感できる喜びを、提供できると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする