SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 流し・台所用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 流し用排水栓
流し排水栓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
210
注文コード
20032215
品番
H6521
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
二槽シンク用
仕様
スパナR371
適合
適用于双槽水槽
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
210
取付ネジ径
162