画像準備中

オイルクックスタッフ PC.柄油引き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20032627 品番C-647
在庫数量:残り17点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別) アウトレット
¥219179
材質柄:ポリプロピレン、金具:アルミニウム、糸:綿 寸法(mm)直径20×85 サイズ 質量(g)10
注意
※製品は赤か白かどちらか一つのお届けとなります(色のご指定はいただけません)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする