パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 串・ハケ
パール金属の ハケ
パスタイム 油引きセット(容器付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
20032846
品番
C-917
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
材質
蓋・本体:スチロール樹脂、受け皿:油引き:ポリプロピレン、スプリング:18-8ステンレス鋼、糸:綿100%
寸法(mm)
直径70×115
質量(g)
70