洗面用クサリ付ゴム栓

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20033073 品番PH28
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
付属品ヒートン 材質黄銅、ゴム(NR) 長さ(mm)240 高さ(mm)11 材質(本体)ゴム 呼び径24 外径(Φmm)34 玉大(mm)3 フタの種類ゴム栓

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20033073
2023-07-31
用途:
劣化した洗面ボウルのゴム交換に!
SIDE-7 様

築30年のマンションのユニットバス一体の洗面ボウルの
ゴムが劣化したため、交換のために購入いたしました。
取り付けも簡単で、あっというまに、元どおりです。
いくつか大きさ違いが売っているので、サイズさえ間違えなければ
ポン付けで交換可能です

対象商品:
20033073
2023-03-13
用途:
原状回復工事
飛梅インテリア株式会社 様 (建設業・工事業)

原状回復工事にはこちらの商品が多く出ており、統一してきました。
問題なく新入居原状回復工事利用多いです

対象商品:
20033073
2016-03-10
用途:
洗面台のゴム栓及びヒーストンの交換

洗面台のゴム栓は経年劣化(表面にひび割れ)で交換を必要とします。
しかし、使用状況によってはゴム栓の劣化以上にヒーストンのナット、座金などがサビでボロボロになります。
三栄の洗面用はヒーストンのナット、座金が黄銅なのでサビでボロボロになるのではなく緑青が出る方向なので扱いがいいように思われます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする