大阪魂
3カ-B (+)サラコ(アンダーカット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(70個)
1袋(70個)
1袋(70個)
1袋(48個)
1袋(2000個)
1袋(67個)
1袋(64個)
1袋(61個)
1袋(40個)
1袋(54個)
1袋(52個)
1袋(45個)
1袋(43個)
1袋(39個)
1袋(1200個)
1袋(33個)
1袋(31個)
1袋(29個)
1袋(27個)
1袋(25個)
1袋(24個)
1袋(22個)
1袋(21個)
1袋(19個)
1袋(18個)
ねじの呼びd
M3
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
4
3
4
5
6
8
10
12
15
ピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
0.8
1
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋(70個)
注文コード
20033661
品番
3X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
4
十字穴番号
#1
ピッチ(mm)
0.5
表面処理
3価ブラック
寸法k(mm)
1.2
寸法dk(mm)
6
ねじの呼びd
M3