シングルワンホール分岐混合栓

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20033983 品番K8761TJK-V2S-13
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は内容量5種類から選べます 他の種類を見る

食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能)
吐水口120°回転

取付穴径(mm)35〜39 厚さ(mm)5〜30 取付穴径(Φmm)35〜39
注意
※水栓の取付面とカウンター天面との段差が12mm以上ある場合は取付けできません。

商品説明動画

ワンホールタイプ シングル混合栓の交換/三栄水栓KS-14
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする